Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PLT AI A4 M12-1.75X30 close
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
BOULON T PLT AI A4 M12-1.75X30

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55060.120.0030
  • N° de modèle du manufacturier M55060.120.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.067 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON T PLT AI A4 M12-1.75X30,25/PQ

Prix Web : 23,64 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Métrique
  • Longueur de filetage 30 mm
  • Diamètre de filetage M12
  • Diamètre de tête 26,88 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate
  • Classe de matériau A4
  • Longueur 30 mm
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Taille de prise 8 mm
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 7,4 mm
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991