Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T PL I10642 10.9 M12-1.75X80 close
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
BOULON T PL I10642 10.9 M12-1.75X80

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07400.120.0080
  • N° de modèle du manufacturier M07400.120.0080
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1024
  • Poids à l’expédition 0.155 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN T PL I10642 10.9 M12-1.75X80,25/PQ

Prix Web : 12,11 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Taille de prise 8 mm
  • Longueur de filetage 60 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Type d'entraînement Hex
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell 32 à 39
  • Hauteur de tête 7,4 mm
  • Dia./taille de filetage M12-1,75
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse plate
  • Longueur 80 mm
  • Résistance à la traction min. 1 000 N/mm²
  • Diamètre de tête 26,88 mm
  • Diamètre de filetage M12
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 10,9
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 7991
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Plate