Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI316 UNC 5/8-11X4-1/2 close
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
BOULON HEX AI316 UNC 5/8-11X4-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55000.062.0450
  • N° de modèle du manufacturier U55000.062.0450
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.445 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI316 UNC 5/8-11X4-1/2,5/PQ

Prix Web : 29,70 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 - 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Hauteur de tête 25/64 po
  • Longueur de fixation 4-1/2 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 1-1/2"
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire