Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI316 UNC 3/8-16X7/8 close
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
BOULON HEX AI316 UNC 3/8-16X7/8

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU55000.037.0087
  • N° de modèle du manufacturier U55000.037.0087
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.041 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI316 UNC 3/8-16X7/8,50/PQ

Prix Web : 18,46 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 à 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 7/8 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 7/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16