Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNF 5/16-24X3/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

BOULON HEX AI304 UNF 5/16-24X3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51007.031.0075
  • N° de modèle du manufacturier U51007.031.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 981
  • Poids à l’expédition 0.026 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNF 5/16-24X3/4,50/PQ

Prix Web : 17,57 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 5/16-24 x 3/4, thread type UNF, thread length 7/8 in, head height 0.203125 in, head width 1/2 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds A

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Résistance à la traction 85 000 - 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-24
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 3/4 po
  • Longueur de filetage min. 3/4"
  • Matériau de base Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande