Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX AI304 UNC 1/2-13X3/4 close
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
BOULON HEX AI304 UNC 1/2-13X3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51000.050.0075
  • N° de modèle du manufacturier U51000.050.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 980
  • Poids à l’expédition 0.07 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX AI304 UNC 1/2-13X3/4,10/PQ

Prix Web : 7,48 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade SS304 (18-8), stainless steel, size 1/2-13 x 3/4, thread type UNC, thread length 1-1/4 in, head height 0.3125 in, head width 3/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 100 - 150 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 1/2 po
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Dureté Rockwell B95 - C32
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 3/4 po
  • Diamètre de bride 3/4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/4"
  • Matériau de base Acier inoxydable