Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 ZC UNC 5/16-18X1. close
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
VIS T RND AC12 ZC UNC 5/16-18X1.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07001.031.0100
  • N° de modèle du manufacturier U07001.031.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 0.029 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 ZC UNC 5/16-18X1.,50/PQ

Prix Web : 13,75 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size 5/16-18 x 1, drive type hex, drive size 1/4 in, thread type 18, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.12 in, head height 0.469 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Taille de prise 1/4 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 7/16 po
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/16 po
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3