Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 ZC UNC 3/4-10X8. close
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
BOULON T RND AC12 ZC UNC 3/4-10X8.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07001.075.0800
  • N° de modèle du manufacturier U07001.075.0800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 1.196 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 ZC UNC 3/4-10X8.,5/PQ

Prix Web : 44,10 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size 3/4-10 x 8, drive type hex, drive size 5/8 in, thread type 10, thread style imperial, thread direction right, thread length 2 in, head height 1.125 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Taille de prise 5/8 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 2 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1-1/8 po
  • Hauteur de tête 1,125 po
  • Dia./taille de filetage 3/4 po-10
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 3/4 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Longueur 8 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Type de tête de vis Cylindrique