Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNF 5/8-18X4. close
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
BOULON T RND AC12 UNF 5/8-18X4.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.062.0400
  • N° de modèle du manufacturier U07040.062.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 0.44 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNF 5/8-18X4.,5/PQ

Prix Web : 20,00 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/8-18 x 4, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type 18, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.938 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 1/2 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Longueur de filetage 1,75 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1 po
  • Hauteur de tête 0,938 po
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18
  • Longueur 4 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique