Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNF 5/8-18X1.1/2 close
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
VIS T RND AC12 UNF 5/8-18X1.1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.062.0150
  • N° de modèle du manufacturier U07040.062.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 0.241 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI12 UNF 5/8-18X1.1/2,10/PQ

Prix Web : 20,10 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/8-18 x 1-1/2, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type 18, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.938 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 1/2 po
  • Longueur de filetage 1-1/2 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1 po
  • Hauteur de tête 5/8 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier allié
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux