Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNF 1/4-28X5/8 close
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
VIS T RND AC12 UNF 1/4-28X5/8

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07040.025.0062
  • N° de modèle du manufacturier U07040.025.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 940
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNF 1/4-28X5/8,100/PQ

Prix Web : 8,40 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1/4-28 x 5/8, drive type hex, drive size 3/16 in, thread type 28, thread style imperial, thread direction right, thread length 1 in, head height 0.375 in, head dia. 0.375 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/excee

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Taille de prise 3/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Diamètre de tête 3/16 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-28
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 5/8 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Classe de matériau Classe 12
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A574, ANSI B18.3
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Type de tête de vis Cylindrique