Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNC NO6-32X1 close
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
VIS T RND AC12 UNC NO6-32X1

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.013.0100
  • N° de modèle du manufacturier U07000.013.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 935
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC N°6-32X1,100/PQ

Prix Web : 6,42 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #6-32 x 1, drive type hex, drive size 7/64 in, thread type 32, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head height 0.138 in, head dia. 0.026 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/excee

Spécifications techniques

  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Taille de prise 7/64 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 1/4 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage n Degrees 6-32
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur de tête 1/8 po
  • Diamètre de filetage #6
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Normes d'instrustrie de vis ANSI/ASME B18.3
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique