VIS ASSMBLG AC12 UNC N°2-56X5/8,100/PQ close
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
VIS ASSMBLG AC12 UNC N°2-56X5/8,100/PQ

FABORY

Prix Web : 18,09 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP22TP71
  • N° de modèle du manufacturier U07000.008.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Longueur 5/8 po
  • Plage de température - 50 Degrees F à 550 Degrees F
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Taille de prise 5/64 po
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,140 po
  • Diamètre de filetage #2
  • Résistance à la traction min. 180,000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,086 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage N Degrees 2-56
  • Matériau de base Acier
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Alliage
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A574, ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique