Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC NO1-64X1. close
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
BOULON T RND AC12 UNC NO1-64X1.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.007.0100
  • N° de modèle du manufacturier U07000.007.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 935
  • Poids à l’expédition 0.002 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC N°1-64X1.,100/PQ

Prix Web : 45,54 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size #1-64 x 1, drive type hex, drive size 1/16 in, thread type 64, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.62 in, head height 0.073 in, head dia. 0.118 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/excee

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 1/16 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 0,62 po
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,073 po
  • Diamètre de tête 1/8 po
  • Diamètre de filetage #1
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1-64
  • Longueur 1 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique