Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X11. close
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
BOULON T RND AC12 UNC 5/8-11X11.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.062.1100
  • N° de modèle du manufacturier U07000.062.1100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 1.004 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC 5/8-11X11.

Prix Web : 19,74 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 5/8-11 x 11, drive type hex, drive size 1/2 in, thread type 11, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.75 in, head height 0.625 in, head dia. 0.938 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exce

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 1/2 po
  • Longueur de filetage 1,75 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,938 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 0,625 po
  • Diamètre de filetage 5/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-11
  • Longueur 11 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique