Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X3. close
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
VIS T RND AC12 UNC 3/8-16X3.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.037.0300
  • N° de modèle du manufacturier U07000.037.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 936
  • Poids à l’expédition 0.103 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI12 UNC 3/8-16X3.,10/PQ

Prix Web : 5,78 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 3, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type 16, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head height 0.375 in, head dia. 0.562 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exce

Spécifications techniques

  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 3 po
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique