Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AC12 UNC 2.-4.5X5. close
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
VIS T RND AC12 UNC 2.-4.5X5.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.200.0500
  • N° de modèle du manufacturier U07000.200.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.456 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC 2.-4.5X5.

Prix Web : 250,49 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Taille de prise 1-1/2 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 5 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 2 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Longueur 5 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de tête 2-3/4 po
  • Diamètre de filetage 2 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dia./taille de filetage 2 po-4-1/2
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique