VIS ASSMBLG AI12 UNC 1/4-20X2.,50/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

VIS ASSMBLG AI12 UNC 1/4-20X2.,50/PQ

FABORY

Prix Web : 7,25 $ / PAQUET de 50

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP22TP97
  • N° de modèle du manufacturier U07000.025.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Longueur 2 po
  • Plage de température - 50 Degrees F à 550 Degrees F
  • Taille de prise 3/16 po
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 1 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 180,000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Hauteur de tête 1/4 po
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Classe de matériau Alliage
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASTM A574, ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande