Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 UNC 1.3/8-6X5. close
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
BOULON T RND AC12 UNC 1.3/8-6X5.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07000.137.0500
  • N° de modèle du manufacturier U07000.137.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 938
  • Poids à l’expédition 3.417 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AC12 UNC 1.3/8-6X5.

Prix Web : 66,90 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Carbon steel, blank steel finish, size 1-3/8-6 x 5, drive type hex, drive size 1 in, thread type 6, thread Style imperial, thread direction right, thread length 3.44 in, head height 1.375 in, head dia. 2.062 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 1 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 3,44 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Hauteur de tête 1,375 po
  • Diamètre de tête 2,062 po
  • Diamètre de filetage 1-3/8 po
  • Dia./taille de filetage 1-3/8-6
  • Système de mesure Impérial
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Longueur 5 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux