Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI304 UNC NO8-32X5/16 close
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
BOULON T RND AI304 UNC NO8-32X5/16

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.016.0031
  • N° de modèle du manufacturier U51050.016.0031
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 983
  • Poids à l’expédition 0.006 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UNC N°8-32X5/16,100/PQ

Prix Web : 8,25 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Stainless steel, size #8-32 x 5/16, drive type hex, drive size 9/64 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.88 in, head height 0.164 in, head dia. 0.026, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 9/64 po
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,27 po
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Longueur de filetage 0,88 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,164 po
  • Diamètre de filetage #8
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 8-32
  • Longueur 5/16 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique