Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AI304 UNC NO6-32X3/8 close
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
VIS T RND AI304 UNC NO6-32X3/8

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.013.0037
  • N° de modèle du manufacturier U51050.013.0037
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 983
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UN N°6-32X3/8,100/PQ

Prix Web : 4,71 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Stainless steel, size #6-32 x 3/8, drive type hex, drive size 7/64 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head height 0.138 in, head dia. 0.026, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -65? - 300 ?F
  • Taille de prise 7/64 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 3/8 po
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 0,026 po
  • Résistance à la traction min. 80 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 1/8 po
  • Diamètre de filetage #6
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 6-32
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 3/8 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis ANSI/ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux