Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AI304 UNC NO10-24X2. close
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
BOULON T RND AI304 UNC NO10-24X2.

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.019.0200
  • N° de modèle du manufacturier U51050.019.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 983
  • Poids à l’expédition 0.017 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UNC N°10-24X2.,100/PQ

Prix Web : 32,23 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Stainless steel, size #10-24 x 2, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, head height 0.19 in, head dia. 0.312, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Taille de prise 5/32 po
  • Longueur de filetage 0,88 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Diamètre de tête 0,312 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,19 po
  • Diamètre de filetage #10
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
  • Longueur 2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Classe de matériau 304
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique