Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AI304 UNC 7/8-9X2.1/4 close
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
VIS T RND AI304 UNC 7/8-9X2.1/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.087.0225
  • N° de modèle du manufacturier U51050.087.0225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 984
  • Poids à l’expédition 0.637 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UNC 7/8-9X2.1/4,5/PQ

Prix Web : 126,68 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3/4 po
  • Longueur de filetage 2,25 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell B80 à C32
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,875 po
  • Diamètre de tête 2 po
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Longueur 2-1/4 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Diamètre de filetage 7/8 po
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau 304
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique