Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RND AI304 UNC 3/8-16X1.1/2 close
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
VIS T RND AI304 UNC 3/8-16X1.1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51050.037.0150
  • N° de modèle du manufacturier U51050.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 984
  • Poids à l’expédition 0.071 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASSMBLG AI304 UN 3/8-16X1.1/2,25/PQ

Prix Web : 13,21 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Stainless steel, size 3/8-16 x 1-1/2, drive type hex, drive size 5/16 in, thread type UNC, thread style imperial, thread direction right, thread length 1.25 in, head height 0.375 in, head Dia. 0.562, Rockwell hardness B80 to C32, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Taille de prise 5/16 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Dureté Rockwell B80 - C32
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 3/8 po
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Résistance à la traction min. 85 000 lb/po²
  • Diamètre de tête 9/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique