Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A4 M16-2X30 close
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
BOULON T RND D912 AI A4 M16-2X30

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM55050.160.0030
  • N° de modèle du manufacturier M55050.160.0030
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1006
  • Poids à l’expédition 0.172 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A4 M16-2X30,10/PQ

Prix Web : 15,98 $ / PAQUET de 10

Informations sur le produit

Stainless steel, size M16-2 x 30, drive type hex, drive size 14 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 30 mm, head height 16 mm, head dia. 24, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 14 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 30 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C32 - C39
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 24 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M16
  • Hauteur de tête 16 mm
  • Dia./taille de filetage M16-2,00
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Longueur 30 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A4
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de tête de vis Cylindrique