Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M5-0.8X22 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M5-0.8X22

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.050.0022
  • N° de modèle du manufacturier M51050.050.0022
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M5-0.8X22,50/PQ

Prix Web : 6,22 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M5-0.8 x 22, drive type hex, drive size 4 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 22 mm, head height 5 mm, head dia. 8.5, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Taille de prise 4 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Longueur de filetage 22 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Direction de filetage Droite
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Diamètre de tête 8,5 mm
  • Hauteur de tête 5 mm
  • Résistance à la traction min. 700 N/mm²
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de filetage M5
  • Dia./taille de filetage M5-0,80
  • Longueur 22 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau A2
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique