Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M4-0.7X40 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M4-0.7X40

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.040.0040
  • N° de modèle du manufacturier M51050.040.0040
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.01 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M4-0.7X40,50/PQ

Prix Web : 6,66 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M4-0.7 x 40, drive type hex, drive size 3 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 25 mm, head height 4 mm, head dia. 7, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Plage de température -58? - 302 ?F
  • Taille de prise 3 mm
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Longueur de filetage 20 mm
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de tête 7 mm
  • Hauteur de tête 4 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Diamètre de filetage M4
  • Dia./taille de filetage M4-0,70
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 40 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A2
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912, ISO 4762
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique