Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 AI A2 M2-0.4X16 close
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
BOULON T RND D912 AI A2 M2-0.4X16

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51050.020.0016
  • N° de modèle du manufacturier M51050.020.0016
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 1007
  • Poids à l’expédition 0.004 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 AI A2 M2-0.4X16,50/PQ

Prix Web : 3,42 $ / PAQUET de 50

Informations sur le produit

Stainless steel, size M2-0.4 x 16, drive type hex, drive size 1.5 mm, thread type metric, thread direction right, thread length 16 mm, head height 2 mm, head dia. 3.8, meets/exceeds DIN912.

Spécifications techniques

  • Article Metric Socket Head Cap Screw
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Taille de prise 1,5 mm
  • Type d'entraînement Hex
  • Longueur de filetage 16 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Diamètre de filetage M2
  • Système de mesure Métrique
  • Hauteur de tête 2 mm
  • Diamètre de tête 3,8 mm
  • Résistance à la traction min. 101 500 lb/po²
  • Dia./taille de filetage M2-0,40
  • Longueur 16 mm
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Classe de matériau A2
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux