Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M8-1.25X20 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M8-1.25X20

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.080.0020
  • N° de modèle du manufacturier M07000.080.0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 971
  • Poids à l’expédition 0.03 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M8-1.25X20,100/PQ

Prix Web : 13,72 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Taille de prise 6 mm
  • Style de filetage Filetage pleine longueur
  • Longueur de filetage 20 mm
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Dureté Rockwell C39 - C44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 8 mm
  • Article Vis d'assemblage métrique à tête creux
  • Diamètre de tête 13 mm
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm2
  • Diamètre de filetage M8
  • Système de mesure Métrique
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Dia./taille de filetage M8-1,25
  • Longueur 20 mm
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux