Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND D912 12.9 M22-2.5X110 close
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
BOULON T RND D912 12.9 M22-2.5X110

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM07000.220.0110
  • N° de modèle du manufacturier M07000.220.0110
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 972
  • Poids à l’expédition 0.935 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON TC D912 12.9 M22-2.5X110,5/PQ

Prix Web : 42,37 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Type d'entraînement Hex
  • Taille de prise 17 mm
  • Longueur de filetage 70 mm
  • Style de filetage Métrique
  • Dureté Rockwell 39 à 44
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 22 mm
  • Article Boulon d'assemblage métrique à tête creuse
  • Longueur 110 mm
  • Diamètre de tête 33 mm
  • Résistance à la traction min. 1 200 N/mm²
  • Diamètre de filetage M22
  • Système de mesure Métrique
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12,9
  • Dia./taille de filetage M22-2,50
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Type de filetage de la pièce de fixation Métrique
  • Normes d'instrustrie de vis DIN 912
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Type de tête de vis Cylindrique