VIS ASSM 6-PANS 1/4X5/8 18.8 NF close
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
VIS ASSM 6-PANS 1/4X5/8 18.8 NF

STAR

Prix Web : 209,90 $ par 1000
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
  • N° article SFS1S25F62
  • N° de modèle du manufacturier 1S25F62
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Informations sur le produit

18.8 stainless steel socket head cap screw. Size 1/4-28 x 5/8 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Diamètre de filetage 1/4 po
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 1/4-28
  • Longueur de filetage 5/8 po