VIS ASSM 6-PAN RND 10/32NFX5/8 close
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
VIS ASSM 6-PAN RND 10/32NFX5/8

STAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SFS1FS10F62
  • N° de modèle du manufacturier 1FS10F62
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

18.8 stainless steel flat head socket cap screw. Size 10-32 x 5/8 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Dia./taille de filetage n Degrees 10-32
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNF (fin)
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Diamètre de filetage #10
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Classe de matériau 18-8
  • Type de tête de vis Plate