VIS ASSEM 6-PANS CREUX NC 3/8X3/4 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

VIS ASSEM 6-PANS CREUX NC 3/8X3/4

STAR

Prix Web : 1 784,77 $ par 1000
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
  • N° article SFS2S37C75
  • N° de modèle du manufacturier 2S37C75
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Cap screw, socket head, 316 stainless steel. Size 3/8 x 3/4 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Diamètre de tête 0,561 po
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 316
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Diamètre de filetage 3/8 po
  • Dia./taille de filetage 3/8 po
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux