VIS ASSEM 6-PANS CREUX NC 1/2X1-1/4 close
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
VIS ASSEM 6-PANS CREUX NC 1/2X1-1/4

STAR

Prix Web : 2 147,86 $ par 1000
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
  • N° article SFS2S50C125
  • N° de modèle du manufacturier 2S50C125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 98.2 lb

Informations sur le produit

Cap screw, socket head, 316 stainless steel. Size 1/2 x 1-1/4 inches.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 316
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Diamètre de filetage 1/2 po
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 1/2 po
  • Longueur de filetage 1-1/4 po
  • Diamètre de tête 0,750 po