VIS ASSM 6-PANS 316SS 1/4-20X5/8 close
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
VIS ASSM 6-PANS 316SS 1/4-20X5/8

STAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SFS2S25C62
  • N° de modèle du manufacturier 2S25C62
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.97 lb
Comparer

Informations sur le produit

Cap screw, socket head, 316 stainless steel. Size 1/4 x 5/8 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à pans creux
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 316
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Diamètre de tête 0,375 po
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Diamètre de filetage 1/4 po