VIS ASSM 6-PANS 2/56X1PO 18-8 close
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
VIS ASSM 6-PANS 2/56X1PO 18-8

STAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SFS1S2C100
  • N° de modèle du manufacturier 1S2C100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb
Comparer

Informations sur le produit

18.8 stainless steel socket head cap screw. Size 2-56 x 1 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 18-8
  • Longueur de filetage 1 po
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage n Degrees 2-56
  • Diamètre de filetage #2