VIS ASSM 6-PANS 10/24X5/16 18-8 close
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
VIS ASSM 6-PANS 10/24X5/16 18-8

STAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SFS1S10C31
  • N° de modèle du manufacturier 1S10C31
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.64 lb
Comparer

Informations sur le produit

18.8 stainless steel socket head cap screw. Size 10-24 x 5/16 inch.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à pans creux
  • Système de mesure Impérial
  • Classe de matériau 18-8
  • Longueur de filetage 5/16 po
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Matériau de base Acier inoxydable
  • Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
  • Diamètre de filetage #10