VIS ASSEMB HEX C8 NC 3/4X14IN VRC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

VIS ASSEMB HEX C8 NC 3/4X14IN VRC

PROFAST'NERS

Prix en liquidation :
339,32 $ par 100

Votre prix :
13,57 $
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
  • N° article PFSBCSH8C34-14IN
  • N° de modèle du manufacturier BCSH8C34-14IN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Informations sur le produit

Grade 8 UNC cap screw with plain finish. Size: 3/4 x 14 inch.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de fixation 14 po
  • Type de tête Hexagonale
  • Largeur de tête 1-1/8 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Acier plaqué
  • Normes d'instrustrie de vis SAE J-429 - 1999, ASME B18.2.1 1996
  • Hauteur de tête 0,4555 po - 0,524 po
  • Charge d'épreuve 12 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell 32/38-C