Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 5/8-18X9-1/2 close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 5/8-18X9-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.062.0950
  • N° de modèle du manufacturier U04360.062.0950
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 0.869 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNF 5/8-18X9-1/2,5/PQ

Prix Web : 109,09 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 5/8-18 x 9-1/2, thread type 18, thread length 1-3/4 in, head height 0.390625 in, head width 15/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C

Spécifications techniques

  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Système de mesure Impérial
  • Largeur de tête 15/16 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,390625 po
  • Dia./taille de filetage 5/8 po-18
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 9-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/2 po
  • Matériau de base Acier