Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CT8 PJ UNF 1-1/8-12X2-1/2 close
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
BOULON HX CT8 PJ UNF 1-1/8-12X2-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.112.0250
  • N° de modèle du manufacturier U04360.112.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 1.061 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HX CT8 ZJ UNF 1-1/8-12X2-1/2,5/PQ

Prix Web : 33,26 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 8, material carbon steel, yellow passivated finish, size 1-1/8-12 x 2-1/2, thread type 12, thread length 2-1/2 in, head height 0.6875 in, head width 1-11/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,6875 po
  • Largeur de tête 1-11/16 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1-1/8-12
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 2-1/2 po
  • Matériau de base Acier