Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/4-12X2- close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNF 1-1/4-12X2-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04360.125.0200
  • N° de modèle du manufacturier U04360.125.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 915
  • Poids à l’expédition 1.243 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNF 1-1/4-12X2-

Prix Web : 13,66 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 8, material carbon steel, yellow passivated finish, size 1-1/4-12 x 2, thread type 12, thread length 2-3/4 in, head height 0.78125 in, head width 1-7/8 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 t

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,78125 po
  • Largeur de tête 1-7/8 po
  • Dia./taille de filetage 1-1/4 po-12
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2 po
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Longueur de filetage min. 2 po
  • Matériau de base Acier