!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/8-16X4-3/4

BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/8-16X4-3/4

APPROVED VENDOR

BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/8-16X4-3/4 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/8-16X4-3/4

BOULON HEX CAT8 PJ UNC 3/8-16X4-3/4

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FPBU04104.037.0475
  • N° de modèle du manufacturier U04104.037.0475
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.158 lb
Produit de remplacement suggéré
BLON HEX CAT8 ZJ UNC 3/8-16X4-3/4,10/PQ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,28 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Finition YELP (passivation jaune)
  • Direction de filetage Droite
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Système de mesure Pouce
  • Type Filetage partiel
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Longueur de fixation 4-3/4 po
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Type de filetage UNC (gros)