Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 1/2-13X4- close
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
BOULON HEX CAT8 PJ UNC 1/2-13X4-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04104.050.0400
  • N° de modèle du manufacturier U04104.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.255 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 ZJ UNC 1/2-13X4-,5/PQ

Prix Web : 4,66 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, yellow passivated finish, size 1/2-13 x 4, thread type UNC, thread length 1-1/4 in, head height 0.3125 in, head width 3/4 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Type de tête Hexagonale
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Largeur de tête 3/4 po
  • Hauteur de tête 5/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/2 po-13
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 4 po
  • Longueur de filetage min. 1-1/4"
  • Matériau de base Acier