Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2- close
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
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04160.101.0200
  • N° de modèle du manufacturier U04160.101.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 0.703 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 UNS 1--14X2-,5/PQ

Prix Web : 24,77 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Hauteur de tête 0,609375 po
  • Largeur de tête 1-1/2 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 2-1/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1 po-14