BOULON HEX CAT8 UNC 5/16-18X1-5/8,100/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BOULON HEX CAT8 UNC 5/16-18X1-5/8,100/PQ

FABORY

Prix Web : 73,40 $ / PAQUET de 100

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP22TF87
  • N° de modèle du manufacturier U04100.031.0162
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.05 lb

Spécifications techniques

  • Article Hex Head Cap Screw
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Type de tête Hex
  • Longueur de filetage min. 7/8"
  • Hauteur de tête 13/64 po
  • Matériau de base Acier
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-18
  • Classe de matériau Catégorie 8
  • Fini de la pièce de fixation Oxyde noir
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de filetage de la pièces de fixation Filetage partiel
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1-5/8 po
  • Type de vis d'assemblage Vis d'assemblage à tête hexagonale

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande