BOULON HEX CAT8 UNC 3/8-16X1-1/2 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

BOULON HEX CAT8 UNC 3/8-16X1-1/2

FABORY

Prix Web : 18,37 $ par 100
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
  • N° article FPBU04100.037.0150
  • N° de modèle du manufacturier U04100.037.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.057 lb

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 3/8-16 x 1-1/2, thread Type UNC, thread length 1 in, head height 0.234375 in, head width 9/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C - 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Matériau de joint Acier allié
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 - C39
  • Hauteur de tête 15/64 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-16
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 1-1/2 po
  • Longueur de filetage min. 1"
  • Matériau de base Acier