Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT8 UNC 1/4-20X5- close
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
BOULON HEX CAT8 UNC 1/4-20X5-

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU04100.025.0500
  • N° de modèle du manufacturier U04100.025.0500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 906
  • Poids à l’expédition 0.073 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT8 UNC 1/4-20X5-,25/PQ

Prix Web : 10,13 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Hex head, partial thread, grade 8, carbon steel, blank steel finish, size 1/4-20 x 5, thread type UNC, Thread length 3/4 in, head height 0.15625 in, head width 7/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C33 to C39, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-20
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de filetage min. 3/4 po
  • Largeur de tête 7/16 po
  • Charge d'épreuve 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C33 à C39
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Longueur de fixation 5 po
  • Type de tête Hexagonale
  • Hauteur de tête 0,15625 po
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 150 000 lb/po²