Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HX CAT5 ZC UNF 5/16-24X2-1/4 close
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
BOULON HX CAT5 ZC UNF 5/16-24X2-1/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01062.031.0225
  • N° de modèle du manufacturier U01062.031.0225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.054 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BLN HX CAT5 ZC UNF 5/16-24X2-1/4,50/PQ

Prix Web : 19,64 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Largeur de tête 1/2 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Hauteur de tête 0,203125 po
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 2-1/4 po
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Longueur de filetage min. 7/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 5/16 po-24
  • Matériau de base Acier