Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 3/8-24X5/8 close
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
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 3/8-24X5/8

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01062.037.0062
  • N° de modèle du manufacturier U01062.037.0062
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.033 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 3/8-24X5/8,50/PQ

Prix Web : 7,34 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Plage de température -50 Degrees C à 150 Degrees C
  • Type de tête Hexagonale
  • Résistance à la traction 105 000 à 120 000 lb/po²
  • Dureté Rockwell C19 à C30
  • Hauteur de tête 0,234375 po
  • Largeur de tête 9/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 à 85 000 lb/po²
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 5/8 po
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur de filetage min. 5/8 po
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 3/8 po-24