Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 1/4-28X1/2 close
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
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 1/4-28X1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU01062.025.0050
  • N° de modèle du manufacturier U01062.025.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # 901
  • Poids à l’expédition 0.013 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
BOULON HEX CAT5 ZC UNF 1/4-28X1/2,100/PQ

Prix Web : 8,22 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Hex head, full thread, grade 5, material carbon steel, zinc plated finish, size 1/4-28 x 1/2, thread type UNF, thread length 3/4 in, head height 0.15625 in, head width 7/16 in, thread style imperial, thread direction right, Rockwell hardness C19 to C30, meets/exceeds ASME B18.2.1.

Spécifications techniques

  • Type de tête Hexagonale
  • Plage de température -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Résistance à la traction 105 000 - 120 000 lb/po²
  • Article Boulon d'assemblage à tête hexagonale
  • Dureté Rockwell C19 - C30
  • Hauteur de tête 5/32 po
  • Largeur de tête 7/16 po
  • Charge d'épreuve 74 000 - 85 000 lb/po²
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 1/4 po-28
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.2.1
  • Longueur de fixation 1/2 po
  • Matériau de base Acier
  • Longueur de filetage min. 3/4 po